※赤色部分のみの販売となります
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー スカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70210674
品番
510406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートのバンパースカートです
用途
ボディパーツ
仕様
ボルト/ナット付き
適合
【適合バンパー品番】510419/ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートタイプバンパー
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
RH
表面
クロームメッキ
適合車種
ふそう大型NEWスーパーグレート(H22.4〜H29.4)
注意
※バンパー用付属パーツです。バンパー本体ではありません。※取付けに必要な部材は純正品をご使用ください。