LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70210735 品番 529037
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。

口金T10 W2.1×9.5d LED色アイスブルー 電圧(V)DC24専用 用途電装パーツ 材質PC アイスブルー 本体寸法(mm)27Φ11 色温度(K)約22000 電流(mA)約60 明るさ(Lm)約70 LED使用数(個)1
注意
※本製品には+-の極性がありますので、点灯しない場合は向きを180度変えて差し込んでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70210726
2024-06-24
用途:
スモール球の交換
株式会社交運社 様

24VでT10タイプを探していて、この商品にたどり着きました。180度照らしてくれて明るくリピート購入をしている商品です。

対象商品:
70210726
2020-03-17
用途:
球交換

180度以上の超拡散とLEDの粒が気にならない所、明るさも大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする