ウォーニングランプキャンセラー DC24V用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70210744 品番527995
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。

定格電圧(V)DC24 用途外装パーツ 付属品エレクトロタップ3個 材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン 質量(g)約90 奥行(mm)37 定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A 縦(mm)27 横(mm)約80 配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
注意
※本製品は使用場所に係わらず1個のランプに1個必要となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70210744
2024-07-31
用途:
インジゲーターエラー解除
製造業

テールランプのLED化に伴うインジゲーターのエラーを解除する為に購入しました。
LRで2個購入しましたが、結果的に片側のみ取付でエラーを解除できました。
ばっちりです。

1人が参考にしています
対象商品:
70210744
2021-04-13
用途:
社用車用

テールランプをLEDにするために購入
配線がもう少し長いと良かった

2人が参考にしています
対象商品:
70210744
2020-01-21
用途:
車の修理の時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回使用していますが、金額の割によい商品です。
工場用に在庫してます。

1人が参考にしています
対象商品:
70210744
2020-01-18
用途:
LEDテール取付
製造業

LEDテール取付により球切れ警告灯が点灯する為、キャンセラーを取付。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする