リヒトラブ
リヒトラブの 机上整理・収納用品
リヒトラブの レタートレー
AQUA DROPs BLACK STYLE デスクトレー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70212406
品番
A-5090
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
軽量なのに重厚感があるP.P.製のデスクトレー。
材質
本体:ポリプロピレン、ハトメ鋲:ポリカーボネート、見出し:ABS樹脂、見出しセル:PET、見出し紙:上質紙
厚さ(mm)
生地:1.5
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×345×56
注意
※スペア見出し紙付き。