SMART FIT PuniLabo スタンドペンケース(BIGサイズ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クロネコ 注文コード70212442 品番A-7714-3
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

大好評の「立つ」ペンケース大容量タイプ。上から押すだけでペンスタンドに早変わり。

開閉ファスナー 材質本体:シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×209 クロネコ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※どうぶつの耳の形状によってサイズは若干異なります。

商品説明動画

SMART FIT PuniLabo スタンドペンケース(BIGサイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29032624
2022-09-09
用途:
孫の誕生日に

かなりボリュウムありますね。たくさん入りますよ。小学生は何を入れるんでしょうね。

対象商品:
70212467
2020-08-29
用途:
こどものプレゼント
サービス業

こどもがこのキャラクターが好きで使用しています。カタログには載っていなかったのですが、ホームページに掲載されていてびっくり。すぐに購入しました。

対象商品:
70212458
2018-03-09
用途:
お孫ちゃんにプレゼント
その他業種

小学生の進級に合わせて、可愛いペンケースをプレゼント、心機一転頑張ろうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする