リヒトラブ
リヒトラブの デスク・テーブル
リヒトラブの デスク周辺用品
リヒトラブの モニター机上台
机上台<幅390mm・引出し付>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70213438
品番
A-7341-0
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
色
白
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×250×100
総耐荷重(kg)
15(等分布)
仕様
組立式(工具付)
材質
本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
耐荷重(kg)
15(等分布)
包装
包装単位:1:5台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×100
形態
組立式(工具付き)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×235×74
コンセント
なし
引出し
あり