A-7341-24 机上台<幅390mm・引出し付> リヒトラブ 70213447 A-7341-24 机上台<幅390mm・引出し付> リヒトラブ 70213447

机上台<幅390mm・引出し付>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70213447 品番 A-7341-24
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×100 総耐荷重(kg)15(等分布) 仕様組立式(工具付) 材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ 耐荷重(kg)15(等分布) 包装包装単位:1:5台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×100 形態組立式(工具付き) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74 コンセントなし 引出しあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70213438
2023-10-20
用途:
パソコンの下に置いています。
製造業

机上の書類が多いので、パソコンの下に置いて書類の整理にちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする