A-7342-24 机上台<幅390mm・引出し付ハイタイプ> リヒトラブ 70213465 A-7342-24 机上台<幅390mm・引出し付ハイタイプ> リヒトラブ 70213465 A-7342-24 机上台<幅390mm・引出し付ハイタイプ> リヒトラブ 70213465

机上台<幅390mm・引出し付ハイタイプ>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70213465 品番 A-7342-24
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×160 総耐荷重(kg)15(等分布) 仕様組立式(工具付) 材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ 寸法(mm)390×250×160 間口(mm)390 耐荷重(kg)15(等分布) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74 コンセントなし 引出しあり
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70213456
2020-07-28
用途:
机上で毎日
株式会社ヴェリプラス 様 (建設業・工事業)

デスクトップPCの横にキャノン家庭用プリンターを設置しておりプリンターを乗せて使用しています。A4用紙を傷めずに保管、収納が出来て満足です。
引き出し内部にストッパーが無いので引き出しが落下するのが残念!有れば大満足です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする