リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの ガジェットポーチ
SMART FIT キャリングポーチ B5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
千鳥格子
注文コード
70213517
品番
A-7576-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチ
色
千鳥格子
材質
本体:ポリエステル、緩衝材:ポリウレタン
規格
B5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×30×210
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70213517
A-7576-30
24158146
A-7576-24
SMART FIT キャリングポーチ B5
リヒトラブ
1冊
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)