SMART FIT キャリングポーチ A4

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カモフラージュ 注文コード70213544 品番A-7577-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチ

カモフラージュ 材質本体:ポリエステル、緩衝材:ポリウレタン 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×30×240

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70213544 A-7577-31 24158198 A-7577-24 SMART FIT キャリングポーチ A4 リヒトラブ SMART FIT キャリングポーチ A4 リヒトラブ 1冊 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24158164
2021-09-03
用途:
いろいろなものが入る
サービス業

ポケットも沢山あり鞄の中に沢山入るのでとても便利なキャリングポーチです。

対象商品:
24158164
2020-12-28
用途:
通勤用のバッグとして使っています。
アイデアル・リビング株式会社 様 (その他業種)

軽くてコンパクトで、ポケットが大小4つも付いていて使いやすい。ペンホルダーも2本分付いていて便利。 余計なモノを入れない軽量コンパクトで肩への負担も小さく気に入っています。コンパクトなくせにA4サイズの書類が折らずにそのまま入るのが便利です。
改善点としては、マジックテープをもう少し大きくした方が良いと思います。固定力アップと耐久性が改善されると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする