リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT ACTACT スタンドペンケース<オーバルタイプ>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70213614
品番
A-7694-24
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
やわらかく手触りのいいシリコン素材の立つペンケース。
色
ブラック
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×41×172
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
SMART FIT ACTACT スタンドペンケース<オーバルタイプ>
参考になった