リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT ACTACT スタンドペンケース<オーバルタイプ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
70213623
品番
A-7694-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく手触りのいいシリコン素材の立つペンケース。
色
レッド
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×41×172
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
SMART FIT ACTACT スタンドペンケース<オーバルタイプ>
参考になった