SMART FIT ACTACT スタンドペンケース<オーバルタイプLサイズ>

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70213657 品番 A-7695-11
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

やわらかく手触りのいいシリコン素材の立つペンケース。

ネイビー 材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×49×192 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

SMART FIT ACTACT スタンドペンケース<オーバルタイプLサイズ>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70213684
2018-03-09
用途:
お孫ちゃんにプレゼント
その他業種

4月から進級、ペンケースも新しく新規一転;、頑張ってね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする