リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT PuniLabo スタンドペンケース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:シリコーンゴム
タイプ
ブタ
注文コード
70214025
品番
A-7712-5
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・繰り返し・詰め替え・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
大好評の「立つ」ペンケース。上から押すだけでペンスタンドに早変わり。
開閉
ファスナー
材質
本体:シリコーンゴム
タイプ
ブタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×196
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※どうぶつの耳の形状によってサイズは若干異なります。
商品説明動画
SMART FIT PuniLabo スタンドペンケース
参考になった