リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの ガジェットポーチ
SMART FIT PuniLabo スリムファスナーポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70214165
品番
A-7717-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ペンケースや歯ブラシポーチに最適。
材質
本体:シリコーンゴム
色
クマ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×28×48