リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの ガジェットポーチ
SMART FIT クリヤーボックスポーチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×60×180
注文コード
70214594
品番
F-7583-24
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ幅60mmのボックスタイプ。日常使いや旅行のパッキングにも最適
色
ブラック
規格
A5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×60×180
材質
本体:ポリエステル、窓部分:ビニール