リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの ガジェットポーチ
SMART FIT クリヤーボックスポーチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×60×180
注文コード
70214612
品番
F-7583-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ幅60mmのボックスタイプ。日常使いや旅行のパッキングにも最適
色
オレンジ
規格
A5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×60×180
材質
本体:ポリエステル、窓部分:ビニール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70214612
F-7583-4
70214594
F-7583-24
SMART FIT クリヤーボックスポーチ
リヒトラブ
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)