リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの ガジェットポーチ
SMART FIT クリヤーボックスポーチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×60×250
注文コード
70214628
品番
F-7585-24
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ幅60mmのボックスタイプ。日常使いや旅行のパッキングにも最適
色
ブラック
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×60×250
材質
本体:ポリエステル、窓部分:ビニール