F-7585-4 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214646

F-7585-4 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214646 F-7585-4 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214646 F-7585-4 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214646 F-7585-4 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214646 F-7585-4 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214646

SMART FIT クリヤーボックスポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×60×250 注文コード70214646 品番F-7585-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

マチ幅60mmのボックスタイプ。日常使いや旅行のパッキングにも最適

オレンジ 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×60×250 材質本体:ポリエステル、窓部分:ビニール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70214646 F-7585-4 70214628 F-7585-24 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70214594
2022-10-02
用途:
貴重品の盗難防止
建設業・工事業

前面が透明で中がよく見え、チャックに南京錠が噛みこむタイプなので安心して使えました。
全体にしっかりした造りで使用してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする