曜日別特売
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707

 

F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707
F-7690-0 noie-style ドキュメントボックス タテ リヒトラブ 70214707

noie-style ドキュメントボックス タテ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊注文コード70214707品番F-7690-0
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

分類・検索性に優れたジャバラタイプのボックスファイル。卓上では大きく広げて使え、しまう時はスッキリ収納。

材質表紙・ポケット:ポリプロピレン、バンド留め具:P.P.樹脂、ゴムバンド:ポリエステル・スチール仕様12仕切(13;ポケット)、分類シール付サイズA4規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×261×317収納枚数(枚)(最大)コピー用紙450枚グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70214707
2020-04-25
用途: 棚をおしゃれに収納
Welina ChalkArtサービス業

ホワイトとブルーを購入しました。
お洒落で高級感があるのでまた再度購入させていただきたいです。
とても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする