リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの ファイルボックス
noie-style ドキュメントボックス ヨコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
70214752
品番
F-7691-11
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
分類・検索性に優れたジャバラタイプのボックスファイル。卓上では大きく広げて使え、しまう時はスッキリ収納。
材質
表紙・ポケット:ポリプロピレン、バンド留め具:P.P.樹脂、ゴムバンド:ポリエステル・スチール
仕様
12仕切(13;ポケット)、分類シール付
サイズ
A4
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×341×245
収納枚数(枚)
(最大)コピー用紙450枚
グリーン購入法
適合