リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの ファイルボックス
noie-style ドキュメントボックス ヨコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
70214777
品番
F-7691-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
分類・検索性に優れたジャバラタイプのボックスファイル。卓上では大きく広げて使え、しまう時はスッキリ収納。
材質
表紙・ポケット:ポリプロピレン、バンド留め具:P.P.樹脂、ゴムバンド:ポリエステル・スチール
仕様
12仕切(13;ポケット)、分類シール付
サイズ
A4
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×341×245
収納枚数(枚)
(最大)コピー用紙450枚
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70214777
F-7691-3
70214743
F-7691-0
noie-style ドキュメントボックス ヨコ
リヒトラブ
1冊
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)