リヒトラブ
リヒトラブの 文房具
リヒトラブの ステープラー/パンチ
リヒトラブの ホッチキス
コンパクトホッチキス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70214813
品番
M-20-24
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためてハンドルを開くと、すぐに使える!
使用針
10号(装填済み)
色
黒
綴じ枚数
コピー用紙10枚
材質
PC・POM・スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×67×15
繰り返し・詰め替え
対応