リヒトラブ
リヒトラブの 文房具
リヒトラブの ステープラー/パンチ
リヒトラブの ホッチキス
コンパクトホッチキス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄緑
注文コード
70214838
品番
M-20-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに折りたためてハンドルを開くと、すぐに使える!
使用針
10号(装填済み)
色
黄緑
綴じ枚数
コピー用紙10枚
材質
PC・POM・スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×67×15
繰り返し・詰め替え
対応