リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 10P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
70215854
品番
N-7682-24
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
色
ブラック
材質
ポリプロピレン、綴じ具:スチール
厚さ(mm)
表紙:1.2、ポケット:0.12
規格
A4・S型 30穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×255×314
収納枚数(枚)
30
対応寸法(mm)
ラベルプリンターのラベル/幅9×長さ80
仕様
分類シール付、ポケット10枚
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
注意
※中台紙なし。
商品説明動画
noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 10P
参考になった