リヒトラブ
リヒトラブの 文房具
リヒトラブの ステープラー/パンチ
リヒトラブの 手動パンチ
ワンサード34穴パンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70215872
品番
P-1603
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ツイストノートと同じ1/3インチピッチ用の34穴パンチ。本格派パンチなのにコンパクトに収納出来るスグレモノ。
穴数
34
材質
金属部:スチール・ステンレス、プラスチック部:ABS樹脂・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×164×143
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※国際標準1/3インチ(8.47mm)ピッチ 4.5×4mm四角穴。
※最大穿孔枚数:コピー用紙5枚(64g/m
2
)。
※A4・34穴、B5/セミB5・29穴、A5・24穴、B6・21穴、A6・17穴対応(JIS規格ピッチには対応しておりません。)