マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
マスプロ電工の アンテナ端子
壁面埋込型 直列ユニット
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子数
2
結合量(dB)
(10〜76MHz)14以下、(76〜222MHz)14以下、(222〜770MHz)14.5以下、(770〜1489MHz)15.5以下、(1489〜2150MHz)16.5以下、(2150〜2681MHz)18以下、(2681〜3224MHz)19以下
注文コード
70216152
品番
2DWK15-B
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・端子数・結合量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
IN-OUT電流通過
タイプ
中継用
端子形状
F型
対応
デジタル放送、CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
電流容量(A)
1(DC15V/AC30V)
端子数
2
コンセント
(プレート)3個用
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
(10〜76MHz)1.8以下、(76〜222MHz)1.5以下、(222〜770MHz)1.5以下、(770〜1489MHz)1.8以下、(1489〜2150MHz)2以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下
挿入損失(dB)
(10〜76MHz)1.8以下、(76〜222MHz)1.5以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2.5以下、(1489〜2150MHz)3以下、(2150〜2681MHz)4以下、(2681〜3224MHz)5.2以下
端子間阻止量(dB以上)
(10〜76MHz)18、(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)20、(770〜1489MHz)15、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15
結合量(dB)
(10〜76MHz)14以下、(76〜222MHz)14以下、(222〜770MHz)14.5以下、(770〜1489MHz)15.5以下、(1489〜2150MHz)16.5以下、(2150〜2681MHz)18以下、(2681〜3224MHz)19以下
逆結合阻止量(dB以上)
(10〜76MHz)25、(76〜222MHz)25、(222〜770MHz)20、(770〜1489MHz)18、(1489〜2150MHz)18、(2150〜2681MHz)18、(2681〜3224MHz)15