壁面埋込型 直列ユニット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子数2 結合量(dB)- 注文コード70216186 品番2DWKTD-B
参考基準価格(税別)¥9,560 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・端子数・結合量など11種類から選べます 他の種類を見る
種別TV(1端子)-IN電流通過 タイプ電源挿入型2分配型テレビ端子 端子形状F型 対応デジタル放送、CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 電流容量(A)1(DC15V/AC30V) 端子数2 コンセント(プレート)3個用 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76MHz)2以下、(76〜222MHz)1.8以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 挿入損失(dB)【分配損失】(10〜76MHz)4、(76〜222MHz)4、(222〜770MHz)4.3、(770〜1489MHz)4.8、(1489〜2150MHz)6、(2150〜2681MHz)7、(2681〜3224MHz)8.5 端子間阻止量(dB以上)(10〜76MHz)15、(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)20、(770〜1489MHz)18、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15 結合量(dB)- 逆結合阻止量(dB以上)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70216204
2021-11-10
用途:
旧式部品の更新に使用
サービス業

F型接栓の向きが可変出来、良く考えられていると思います。動作等何ら問題有りませんでした。出来る事なら、価格の改定(値下げ)を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
70216186
2019-03-17
用途:
8K対応にするため、テレビコンセントを変更した。

F型接線のねじ込むのに、6角の部分が埋もれて締め付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする