壁面埋込型 直列ユニット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子数1 結合量(dB)(10〜76MHz)12以下、(76〜222MHz)12以下、(222〜770MHz)12以下、(770〜1489MHz)12以下、(1489〜2150MHz)14.5以下、(2150〜2681MHz)15以下、(2681〜3224MHz)16以下 注文コード70216204 品番DWK10D-B
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・端子数・結合量など11種類から選べます 他の種類を見る
種別TV-IN電流通過 タイプ電源挿入型中継用 端子形状F型 対応デジタル放送、CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 電流容量(A)1(DC15V/AC30V) 端子数1 コンセント(プレート)1個用 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76MHz)2以下、(76〜222MHz)1.8以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 挿入損失(dB)(10〜76MHz)1.9以下、(76〜222MHz)1.4以下、(222〜770MHz)1.9以下、(770〜1489MHz)2.4以下、(1489〜2150MHz)4以下、(2150〜2681MHz)4以下、(2681〜3224MHz)5.5以下 端子間阻止量(dB以上)- 結合量(dB)(10〜76MHz)12以下、(76〜222MHz)12以下、(222〜770MHz)12以下、(770〜1489MHz)12以下、(1489〜2150MHz)14.5以下、(2150〜2681MHz)15以下、(2681〜3224MHz)16以下 逆結合阻止量(dB以上)(10〜76MHz)18、(76〜222MHz)25、(222〜770MHz)20、(770〜1489MHz)18、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70216204
2021-11-10
用途:
旧式部品の更新に使用
サービス業

F型接栓の向きが可変出来、良く考えられていると思います。動作等何ら問題有りませんでした。出来る事なら、価格の改定(値下げ)を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
70216186
2019-03-17
用途:
8K対応にするため、テレビコンセントを変更した。

F型接線のねじ込むのに、6角の部分が埋もれて締め付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする