DWK8R-B 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工 70216213

壁面埋込型 直列ユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子数1 結合量(dB)(10〜76MHz)8以下、(76〜222MHz)8以下、(222〜770MHz)8以下、(770〜1489MHz)8.5以下、(1489〜2150MHz)9.5以下、(2150〜2681MHz)11以下、(2681〜3224MHz)12以下 注文コード70216213 品番DWK8R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は仕様・端子数・結合量など11種類から選べます 他の種類を見る
種別全端子電流カット タイプ端末用ダミー付 端子形状F型 対応デジタル放送、CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 電流容量(A)1(DC15V/AC30V) 端子数1 コンセント(プレート)1個用 電圧定在波比(10〜76MHz)1.5以下、(76〜222MHz)1.5以下、(222〜770MHz)1.5以下、(770〜1489MHz)1.5以下、(1489〜2150MHz)1.8以下、(2150〜2681MHz)1.8以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 挿入損失(dB)- 端子間阻止量(dB以上)- 結合量(dB)(10〜76MHz)8以下、(76〜222MHz)8以下、(222〜770MHz)8以下、(770〜1489MHz)8.5以下、(1489〜2150MHz)9.5以下、(2150〜2681MHz)11以下、(2681〜3224MHz)12以下 逆結合阻止量(dB以上)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70216213 DWK8R-B 71221719 DWM8R-B 壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付き マスプロ電工 壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付き マスプロ電工 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70216204
2021-11-10
用途:
旧式部品の更新に使用
サービス業

F型接栓の向きが可変出来、良く考えられていると思います。動作等何ら問題有りませんでした。出来る事なら、価格の改定(値下げ)を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
70216186
2019-03-17
用途:
8K対応にするため、テレビコンセントを変更した。

F型接線のねじ込むのに、6角の部分が埋もれて締め付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする