シールド型 直列ユニット DWK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70216247 品番DWK10-FP
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IN・OUT端子が可動することで、今までにない作業性を実現しました。

タイプ中継用 質量(g)100 対応デジタル放送、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV 周波数(MHz)3224 仕様IN・OUT電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする