マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の アンテナプラグ・接栓
マスプロ電工の アンテナプラグ
アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
5Cケーブル用
注文コード
70216292
品番
AP5CW-P
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥713
販売価格(税別)
¥
648
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流通過型
タイプ
5Cケーブル用
質量(g)
15
対応
デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
端子
IN(OUT):75ΩF型プッシュ、OUT(IN):75Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※絶対にケーブルを持って切らないでください。けがの原因となります。