曜日別特売
- スペースきれいナ~  ゲル10000PPM 500g付き 木村スチール工業 70218244

- スペースきれいナ~  ゲル10000PPM 500g付き 木村スチール工業 70218244
- スペースきれいナ~  ゲル10000PPM 500g付き 木村スチール工業 70218244

スペースきれいナ~ ゲル10000PPM 500g付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70218244品番-
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥170,478
販売価格(税別)
154,980

安定化二酸化塩素の優れた除菌・脱臭能力を利用して、多くの人が集まる空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭し、2重構造の高機能フィルターで、花粉やハウスダストも徹底的に除去します。
100m^2までの人が集う広い空間を除菌・脱臭。
風邪のウイルスや、感染症のバクテリアを効率よく撃退します。

仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)寸法(mm)382×238×427質量(kg)1.2フィルタープレフィルター・エコアルファフィルターアズワン品番64-7814-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする