スペースきれいナ〜 MINI ゲル10000PPM 500g付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70218253 品番-
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

6畳前後のスペースでの使用を想定し、コンパクトに設計されており、室内空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。
6畳より広い空間には複数台を同時に稼働させて効率よく除菌・消臭することも可能です。
狭い所で使用可能な、コンパクト設計。
生活臭、体臭、ペット臭、酒などの気になるニオイを短時間で脱臭します。

仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素) 寸法(mm)130×142×170 質量(kg)1.4 適合床面積6畳前後 アズワン品番64-7814-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする