※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70218698
品番
PA-11μ
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は164,900円となります。
参考基準価格(税別)
¥165,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(m)
3
幅(cm)
102
厚さ(μm)
65
メッシュ
(2.54cm)546×546
アズワン品番
3-3069-02-03
線径(μm)
36
開口率(%)
6
目開き(μm)
11(平均)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000