※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70218759 品番 PA-11μ
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は496,700円となります。
参考基準価格(税別)¥497,700 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
材質ナイロン 長さ(m)9 幅(cm)102 厚さ(μm)65 メッシュ(2.54cm)546×546 アズワン品番3-3069-02-09 線径(μm)36 開口率(%)6 目開き(μm)11(平均)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする