PA-132μ ナイロンメッシュ 目開き 132μm PA-132μシリーズ 長さ別カット品 アズワン 70218865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンメッシュ 目開き 132μm PA-132μシリーズ 長さ別カット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番3-3069-16-10
内容量1枚注文コード70218865品番PA-132μ
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質ナイロン長さ(m)10幅(cm)114厚さ(μm)125メッシュ(2.54cm)125×125アズワン品番3-3069-16-10線径(μm)71開口率(%)42目開き(μm)132(平均)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする