※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ 目開き 149μm PA-149μシリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70218917
品番
PA-149μ
参考基準価格(税別)
¥18,180
販売価格(税込)
¥19,798
販売価格(税別)
¥
17,998
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(m)
6
幅(cm)
118
厚さ(μm)
185
メッシュ
(2.54cm)100×100
アズワン品番
3-3069-17-06
線径(μm)
105
開口率(%)
34
目開き(μm)
149(平均)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000