※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ 目開き 15μm PA-15μシリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70218969
品番
PA-15μ
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(m)
2
幅(cm)
102
厚さ(μm)
60
メッシュ
(2.54cm)513×513
アズワン品番
3-3069-03-02
線径(μm)
35
開口率(%)
10
目開き(μm)
15(平均)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000