※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ 目開き 263μm PA-263μシリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70219337
品番
PA-263μ
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,610円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
アズワン品番
3-3069-19-03
長さ(m)
3
メッシュ
(2.54cm)60×60
目開き(μm)
263(平均)
開口率(%)
39
線径(μm)
160
厚さ(μm)
290
幅(cm)
108
材質
ナイロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000