※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンメッシュ 目開き 263μm PA-263μシリーズ 長さ別カット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70219389 品番 PA-263μ
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,220円となります。
参考基準価格(税別)¥20,320 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
アズワン品番3-3069-19-08 長さ(m)8 メッシュ(2.54cm)60×60 目開き(μm)263(平均) 開口率(%)39 線径(μm)160 厚さ(μm)290 幅(cm)108 材質ナイロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする