※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ 目開き 91μm PA-91μシリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70220229
品番
PA-91μ
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(m)
1
幅(cm)
115
厚さ(μm)
83
メッシュ
(2.54cm)180×180
アズワン品番
3-3069-14-01
線径(μm)
50
開口率(%)
42
目開き(μm)
91(平均)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000