※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリエチレンメッシュ #120シリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70220694
品番
PE122-#120
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥26,659
販売価格(税別)
¥
24,235
バスケットに入れる
アズワン品番
3-3068-04-08
長さ(m)
8
材質
PE(ポリエチレン)
メッシュ
120#
目開き(μm)
177
幅(mm)
1220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000