※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリエチレンメッシュ #14シリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70220746
品番
PE92-#14
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,326円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
940
長さ(m)
3
メッシュ
14#
アズワン品番
3-3067-14-03
目開き(μm)
1571
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000