※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
ポリエチレンメッシュ #30シリーズ 長さ別カット品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70222024
品番
PE122-#30
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
1220
長さ(m)
1
メッシュ
30#
アズワン品番
3-3068-11-01
目開き(μm)
761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000