BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ポンチ/刻印/ハトメ
BIGMAN(ビッグマン)の ポンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ヨセポンチ
ヨセポンチ 穴開
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70222034
品番
YPM-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。
安全通し穴付き。
全体熱処理で強力な強度を実現。
用途
形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。
寸法(mm)
160×16×16
質量(g)
255
タイプ
よせポンチ
硬度
HRC50±2
適合穴(mm)
16用