BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ポンチ/刻印/ハトメ
BIGMAN(ビッグマン)の ポンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ヨセポンチ
ヨセポンチ 穴開
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70222050
品番
YPM-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。
安全通し穴付き。
全体熱処理で強力な強度を実現。
用途
形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。
寸法(mm)
190×20×20
質量(g)
440
タイプ
よせポンチ
硬度
HRC50±2
適合穴(mm)
19用