倍力金切はさみ 直型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70222068 品番IH-BKH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。
二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。
材料を逃さないギザ刃仕様。
直線切・ゆるい曲線まで切断できます。
作業性を向上させる、バネ付きハンドル。
ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。

用途
軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。
金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。
材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル 寸法(mm)250×63×25 質量(g)400 切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで 刃部硬度HRC 60-62
注意
※焼入れされた硬い金属には使用できません。
※材料を重ねて切断しないでください。
※通電しているものは切らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする