三菱電機
MR-J3シリーズ サーボモータ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70222556
品番
HF-KN43
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
1040
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(kW)
0.4
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
無
減速機有無
無
軸の形状
標準(ストレート軸)
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流