曜日別特売
7053022 コロバン棒手すりセット スマートタイプ ECLE(マツ六) 70223005

7053022 コロバン棒手すりセット スマートタイプ ECLE(マツ六) 70223005
7053022 コロバン棒手すりセット スマートタイプ ECLE(マツ六) 70223005
7053022 コロバン棒手すりセット スマートタイプ ECLE(マツ六) 70223005
7053022 コロバン棒手すりセット スマートタイプ ECLE(マツ六) 70223005
7053022 コロバン棒手すりセット スマートタイプ ECLE(マツ六) 70223005

コロバン棒手すりセット スマートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットシルバー+クリア注文コード70223005品番7053022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版
袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様
握りやすいディンプルタイプです。
柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット
取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
握力の弱い人でも握りやすい直径32ミリ

用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、エンドブラケットカバー1個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×20mm(鉄)4本、壁取付けねじ/なべタッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木(32ミリ)ポリウレタン塗装、エンドブラケット/亜鉛合金(カバー/ABS樹脂)寸法(mm)600シルバー+クリア直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする